LEOCH - Akku lyijy suljettu - Leoch LPG12-180 geeliakku T11+

Celltech Oy
KopioiKopioi
LEOCH - Akku lyijy suljettu - Leoch LPG12-180 geeliakku T11+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)

  • Tyyppi - traktio

  • Liitin - naarasliitin M8

  • Pituus - 532 mm

  • Leveys - 207 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

171 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430031123418

Sähkönumero

8743311

Toimittajan tuotenumero

463-8950

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, geeli)

Tyyppi:

traktio

Liitin:

naarasliitin M8

Pituus:

532 mm

Leveys:

207 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

170 Ah

Käyttökohde:

syvälataus

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

220 mm

Paino:

52.1 kg

Käyttölämpötila:

-20...45 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:

500

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

12V 180Ah Aurinko-ja Tuulivoima-akku, Ajovoima akku

GEELIAKUT SÄHKÖPYÖRÄTUOLEIHIN/MOPOIHIN

Leoch International Technology on perustettu  vuonna 1999. Vuosien kehitystyön ansiosta Leochista on tullut yksi suurimmista lyijyakkuvalmistajista Kaukoidässä. Leochilla on viisi tehdasta Kiinassa, Malesiassa ja Sri Lankassa, joissa valmistetaan korkealaatuisia lyijyakkuja eri teollisiin käyttökohteisiin kaikilla lyijyakku-kemioilla yli 70:llä valmistuslinjalla.