LEOCH - Akku lyijy suljettu - Leoch LPG12-240 geeliakku T11+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)
Tyyppi - traktio
Liitin - naarasliitin M8
Pituus - 522 mm
Leveys - 268 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
128 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430031123425
Sähkönumero
8743312
Toimittajan tuotenumero
463-8955
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, geeli)
Tyyppi:
traktio
Liitin:
naarasliitin M8
Pituus:
522 mm
Leveys:
268 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
12 V
Kapasiteetti 20 h:
240 Ah
Käyttökohde:
syvälataus
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
226 mm
Paino:
77.5 kg
Käyttölämpötila:
-20...45 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:
500
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
GEELIAKUT SÄHKÖPYÖRÄTUOLEIHIN/MOPOIHIN
Leoch International Technology on perustettu vuonna 1999. Vuosien kehitystyön ansiosta Leochista on tullut yksi suurimmista lyijyakkuvalmistajista Kaukoidässä. Leochilla on viisi tehdasta Kiinassa, Malesiassa ja Sri Lankassa, joissa valmistetaan korkealaatuisia lyijyakkuja eri teollisiin käyttökohteisiin kaikilla lyijyakku-kemioilla yli 70:llä valmistuslinjalla.


