LETTI - Lyöntikiinnike Letti - Valikoimalaatikko kasetti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lokeroiden määrä - 6
Osien lukumäärä - 6
Ruuvien lukumäärä - 0
Tappien lukumäärä - 0
Mutterien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438501080
Sähkönumero
1300621
Toimittajan tuotenumero
750108
Tukkuerä
1
Lokeroiden määrä:
6
Osien lukumäärä:
6
Ruuvien lukumäärä:
0
Tappien lukumäärä:
0
Mutterien lukumäärä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Aluslevyjen määrä:
0
Kantokahva:
kyllä
Niittien lukumäärä:
0
Niittipihdillä:
ei
Pituus:
320 mm
Leveys:
80 mm
Korkeus:
300 mm
Valikoimalaatikko sisältää kasettityökalun ja kaksi erilaista kiinnikettä. Laatikko on valmistettu kestävästä muovista ja kannessa on salvat jotta kansi ei aukeaisi vahingossa. Laatikkoon mahtuu neljä kiinnikerasiaa, kasettityökalu sekä kasettityökalun vyöpidike.
Laatikon sisältö:
S-64 249 00 Letti kasettityökalu ja vyöpidike
S-13 006 13 8-R-16PM Yksijalkainen kiinnike 8mm valk 6 kasettia
S-13 006 15 10-R-16PM Yksijalkainen kiinnike 10mm valk 6 kasettia.
Yhdessä kasetissa on 25 kiinnikettä eli valikoimalaatikossa on yhteensä 150 kpl 8mm kiinnikettä ja 150 kpl 10mm kiinnikettä.

LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


