LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 20-2B/20FR flex XL

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

20...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 mm

Naulan pituus:

20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 20...20 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - kyllä

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438500694

Sähkönumero

1300628

Toimittajan tuotenumero

750069

Tukkuerä

1200

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

20...20 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

kyllä

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

20 mm

Aukon leveys:

20 mm

Aukon korkeus:

20 mm

Putken lukitus:

kyllä

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

20 mm

Sähkösinkitty kaksijalkainen kiinnike halkaisijaltaan 20mm taipuistensähköputkien (TAM) tai putkijohtojen kiinnitykseen. Kiinnike lyödäänvasaralla kiinni alustaan. XL pakkaus sisältää 200 kpl kiinnikettä

Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu taipuisten pytkien (TAM) ja putkijohtojen kiinnittämiseen. Kiinnikkeessä on molemmissa sivuissa nystyrät jotka pitävät putket varmasti kiinni, joka helpottaa johtimien ja kaapeleiden vetämisen putkeen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen.
  • Kiinnikkeen koko 20 mm
  • Jalan pituus 20 mm
  • Pakkauskoko 200 kpl

LETTI -tuote

Tutustu LETTI-sarjaan