LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 8-R-16PM kasettikiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 8...8 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
150 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438501219
Sähkönumero
1300613
Toimittajan tuotenumero
750121
Tukkuerä
7500
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
8...8 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
16 mm
Aukon leveys:
8 mm
Aukon korkeus:
8 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
ei
Kiinnityssyvyys:
16 mm
Letti kiinnikkeet kasetissa sopivat Letti kasettityökaluun S-64 249 00 ja Letti Autohammer työkaluun (S-64 249 03). Kasetissa on 25 kpl kiinnikettä ja pakkauksessa on 6 kasettia = 150 kpl kiinnikettä. Työkaluun ladataan kasetti jossa on 25 kpl 1-jalkaista kiinnikettä. Kiinnikkeet ovat valmistettu sähkösinkitystä pellistä ja päällystetty muovilla.
- Sopii työkaluille Letti kasettityökalu S-64 249 00 ja Letti Autohammer akkutyökalulle S-64 249 03
- Pakkauskoko 150 kpl (6x25 kpl kasettia)
- Kiinnikkeen koko Ø8mm, jalan pituus 16mm
- Kiinnikkeen väri valkoinen
- Kasettityökalua saa myös valikoimalaatikossa S-13 006 21
LETTI -tuote
Tutustu LETTI-sarjaan


