LETTI - Lyöntikiinniketyökalu Letti - 8mm 1 jalkaisille

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu niiteille - ei

  • Vasaranitoja - ei

  • Säädettävä iskuvoima - ei

  • Soveltuu kaapelikiinnikkeille - kyllä

  • Soveltuu nauloille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438501004

Sähkönumero

1306469

Toimittajan tuotenumero

750100

Tukkuerä

1

Soveltuu niiteille:

ei

Vasaranitoja:

ei

Säädettävä iskuvoima:

ei

Soveltuu kaapelikiinnikkeille:

kyllä

Soveltuu nauloille:

ei

Lukittavissa:

ei

Rekyylitön:

kyllä

Makasiinin latauskapasiteetti:

1

Naulan pituus:

12...25 mm

Pituus:

220 mm

Leveys:

67 mm

Korkeus:

20 mm

Työkalu kaikkien Letti 1-jalkaisten 7 ja 8 mm kiinnikkeiden lyömiseenkiinni alustaan.

Letti lyöntityökalulla asennetaan yksijalkaisia kiinnikkeitä. Lyöntityökaluja on kahta eri kokoa: Letti 8 (8mm) ja Letti 10 (10mm). Tällä pienemmällä Letti 8 työkalulla asennetaan 7 ja 8mm yksijalkaiset kiinnikkeet, suuremmalla Letti 10 työkalulla (S-13 064 70) asennetaan 10mm yksijalkaiset kiinnikkeet.

Letti lyöntityökalut ovat erittäin kestäviä. Ne ovat valmistettu teräspellistä ja siten ne kestävät kovaakin käyttöä. Ainoa kuluva osa on muovinen osa jota vasten kiinnike tulee lyötäessä kiinnikkeitä. Tätä muoviosaa saa varaosana erikseen (S-13 006 07)

LETTI -tuote

Tutustu LETTI-sarjaan