LIMENTE - Alasvalo - Led-DSC 12DIM 12W 3/4/6K VA/MU

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 45000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438400003347

Sähkönumero

4129796

Toimittajan tuotenumero

62734

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

45000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

15 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

163 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

163 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...50 °C

Napojen lukumäärä:

4

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Johtimen poikkipinta-ala:

150 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Led-DSC 12DIM, 62734, 12W, 240V, 4000K, IP20, 935lm, 78 lm/W,valkoinen/musta

Monipuolinen kattovalaisin LIMENTE DSC-valaisin on suunniteltu tarjoamaan monipuolinen, helposti useampaan tarpeeseen soveltuva valaisin. Ohut, noin 15mm valaisin sulautuu kattoon tyylikkäästi. Valaisimen kehys on valkoinen, mutta mukana tulevalla magneettikiinnitteisellä kuorella kehyksen saa muunnettua myös mustaksi. Jos mieli muuttuu ja mustasta valaisinkehyksestä haluaakin taas valkoisen, saa magneettikiinnitteisen kuoren irrotettua siististi. Valaisimen värilämpötila on säädettävissä haluttuun lämpötilaan joko lämpimään 3000K, valkoiseen 4000K tai kylmään 6000K riippuen siitä, mikä näistä sointuu parhaiten tilaan ja sen muihin valaisimiin. Värilämpötilan valinta tapahtuu valaisimen pohjassa olevan liukukytkimen avulla ja valinta tehdään asennuksen yhteydessä. Valaisin on helppo asentaa jo olemassa olevaan pyöreään asennusaukkoon, mikäli sen koko osuu säätövaran alueelle (kts.asennusohje). Ohut valaisin jää katon pintaan ja mukana tuleva asennusrasia asennetaan välikaton tilaan. Mikäli valaisinta käytetään ilman asennusrasiaa, on myös pinta-asennus mahdollinen mukana tulevilla kiinnikkeillä. Kuten muissakin LIMENTE valaisimissa, myös DSC-valaisimessa olemme panostaneet korkeaan laatuun, jossa valaisimen RA-arvo on jopa >90. Valaisin siis toistaa värit hyvin todenmukaisina antaen laadukkaan lopputuloksen. Valaisin on valittavissa kolmesta eri tehosta, 6W, 12W ja 18W. Kun yhdessä valaisimessa on useampia vaihtoehtoja niin koon, lämpötilan, värin kuin asennustavankin puolesta, tekee se tuotteen valinnasta helpompaa ja se sopii varmemmin useampaan kohteeseen. Himmennys ja valaistuksen ohjaus Säätämällä valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmentämällä LIMENTE DSC:tä muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla kytkimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätyvät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaisesti muuttaen kerralla koko tilan tunnelmaa. LIMENTE DSC -valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART 500 -sarjan 240 V himmentimellä SMART 580 (nro 640580) sekä sitä ohjaavilla langattomilla säätimillä (nro 640541, 640542, 640544, 640546 ja 640547). Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmennin asennetaan verkkovirran ja virtalähteen väliin ja se sisältää valmiit pikaliittimet kytkemistä/ketjuttamista varten. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. SMART 580 -himmentimen lisäksi DSC-valaisimia voidaan himmentää yhteensopivilla TRIAC-himmentimillä.Helppo asennus LIMENTE DSC -paneelivalaisimet ovat helppoja ja nopeita asentaa. Vaikka valaisin itsessään on neliskanttinen, asennusaukko on pyöreä, sillä pyöreän aukon tekeminen on neliskanttista helpompaa. Asennusaukon koko on vapaasti valittavissa määritetyllä alueella (ks. asennusohje). Liukuvan asennuskiskon ansiosta valaisimen voi asentaa jo aiemmin leikattuun asennusaukkoon, mikäli sen koko osuu tämän säätövaran alueelle. Pakkauksissa on aina mukana kaikki tarvittavat osat valaisimen pinta- tai puoliuppoasennuksiin ja vakiona tuleva asennusrasia sisältää myös valaisinten ketjuttamisen mahdollistavan pikaliittimen. Pintaan asennettuna asennusrasian käyttö ei ole mahdollista. Huomioithan että asennusrasian käyttö vaatii sen, että välikatossa on sille vaadittava tila. Toimitussisältö: paneelivalaisin, jossa integroitu virtalähde, kytkentärasia G9, kiinnikkeet - plastic free-pakkaus, plastic free-pakkaus