LIMENTE - Elektroninen liitäntälaite - LED-JATKOJOHTO 3,0m CCT 24V

Oy Limente Ab
KopioiKopioi
LIMENTE - Elektroninen liitäntälaite - LED-JATKOJOHTO 3,0m CCT 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 9 mm

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430022820029

Sähkönumero

4009734

Toimittajan tuotenumero

66110

Tukkuerä

1

Leveys:

9 mm

Pituus:

3000 mm

LED-JATKOJOHTO, 300 cm, 66110, 24V, CCT-liitin

LIMENTE CCT-jatkojohto, 3m, 24V

Jatkojohto LIMENTE CCT himmentimen ja LIMENTE CCT valaisimen väliin. Johdon pituus on kolme metriä ja johdon päissä on pyöreät CCT-liittimet. Johto sopii 24 V Limente CCT-valaisimiin.