LIMENTE - Kalustevalaisin - Led-Flat12 LUX 4x6,1W 4K VA/MU

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 20 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

487 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438400004061

Sähkönumero

4139862

Toimittajan tuotenumero

65224S4

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

40000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

8.5 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

100 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

100 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.34 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Led-Flat 12 LUX, 65224S4, 4 x LED-valaisin, johdotus ja virtalähde, 4x6,1W, 24V, 4000K, IP20, 300 lm, 50 lm/W, va/mu

LIMENTE FLAT-12 2C on markkinoiden matalin valaisin, jonka erittäin ohut runko (vain 8,5 mm) tekee lopputuloksesta tyylikkään ja viimeistellyn näköisen ilman kalliita ja hankalia työstöjä asennuspintaan. Kaapin tai hyllyn alapintaan asennettuina LIMENTE FLAT-12 2C -valaisimet näyttävät upotetuilta valaisimilta. LIMENTE FLAT-12 2C on helppo ja nopea asentaa ja valo tulee laajalta alueelta ollen samalla miellyttävän tasaista. Valaistavalle pinnalle ei synny epämiellyttäviä varjoja ja pimeitä kohtia, kuten perinteisten pistemäisten valojen kanssa saattaa käydä. LIMENTE FLAT-12 2C on saatavissa kahdessa värissä ja värin voi vaihtaa tuotteen mukana tulevien valkoisen ja mustan kehyksen ansiosta. LIMENTE FLAT-12 2C-valaisimet sopivat niin koteihin kuin julkisiin tiloihin, joissa halutaan tasaista, modernia valaistusta. Molempien valoteho on erittäin hyvä ja ne toimivat erinomaisesti niin työskentely- kuin tunnelmavalaisimina. Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätyvät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa. Valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjalla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640543, 640544, 640546 ja 640547. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan liittimet kuin virtalähde. Himmentimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylity. Valaisin on himmennettivissä myös Dali-virtalähteellä (LEDDALI100). Kyseistä virtalähdettä ohjataan joko 240 V Dali-säätimellä tai painonappikytkimellä, hyödyntäen ""Push Dim"" toimintoa. LIMENTE FLAT-12 2C on yksinkertainen ja nopea asentaa haluttuun pintaan. Valaisin kiinnitetään mukana olevien ruuvien avulla kalusteiden pohjaan kiinni kulmistaan. LIMENTE FLAT-12 2C valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa. Virransyöttöjohto (piilotetaan esim. kaapin taakse) laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että toinen pää tulee lähelle virtalähdettä ja toinen lähelle FLAT-12 2C-valaisinta. Valaisimet voidaan asentaa jopa 50–70 cm välein, mikä mahdollistaa valaisimien sijoittamisen liesituulettimen molemmin puolin niin, että myös liesitasolla on hyvä valaistus. FLAT-12 2C:ssa on vakiona integroitu 3 m pitkä johto. Mikäli tämä ei riitä, voit tilata jatkojohdon (3 m) tuotenumero 681588. Jatkojohtoja voi liittää max. 1 kpl / valaisimen johto, jolloin johtojen maksimipituus on jopa 6 metriä. Muista kuitenkin huomioida valaisimien johtojen pituuden riittävyys sekä se, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylity. Kaikki sähköliitokset tapahtuvat yksinkertaisesti pikaliittimillä, joten asennukset voi tehdä myös itse.Toimitussisältö: 4 x kalustevalaisin 3m syöttöjohdolla TOP-liittimin, vaihdettavat kehykset: musta/valkoinen, 10cm johtokouru, kiinnikkeet, plastic free-pakkaus