LIMENTE - Kattovalaisin - Pyry-G riippuvalaisin MU

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - musta

  • Pituus - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400004115

Sähkönumero

4129798

Toimittajan tuotenumero

65005

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Pituus:

200 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

pistotulppa

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Painonappihimmennys:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Ulkohalkaisija:

165 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Kaapelointitapa:

päättyvä

Soveltuu lampputeholle:

0...40 W

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

kyllä

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Pyry-G, 65005, riippuvalaisin, GU10, max.40W, musta

Ajaton ja tyylikäs riippuvalaisin LIMENTE PYRY-G valaisimeen sopii GU10 kantainen polttimo (ei sisälly toimitukseen). Polttimoita on saatavilla eri tehoisina ja eri värilämpötiloilla lähes kaikista marketeista yms. Valaisin valaisee tilaa tasaisesti laajalta alueelta ja kartiomainen puhdaslinjainen muoto on harmoniassa muun kodin sisustuksen kanssa. PYRY on erinomainen ratkaisu esimerkiksi keittiön valaisimeksi. Se soveltuu hyvin pöydän tai saarekkeen päälle yksin tai ryhmänä. Selkeän muotonsa ansiosta valaisin on helppo pitää puhtaana. Valaisin on raikas ja ajaton ratkaisu myös erilaisiin julkisiin tiloihin kuten kahviloihin tai yritysten auloihin. PYRY sopii erittäin hyvin ajattomaan ja minimalistiseen sisustukseen, mutta se tasapainottaa kauniisti myös runsaampaa sisustusta, jolloin voimakkaammat värit tai näyttävät huonekalut pääsevät oikeuksiinsa. Skandinaavinen ja ajaton muotokieli sopii hyvin erilaisiin kodin tai julkisiin tiloihin. LIMENTE PYRY:ä voidaan käyttää kaikissa kodin tiloissa. Huomioithan että polttimo on tilattava erikseen. Himmennys Säätämällä valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmentämällä LIMENTE PYRY:ä muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Huomioithan että erikseen hankittavien polttimon ja säätimen (himmentimen) tulee olla yhteensopivia keskenään. Helppo asennus Valaisin on nopea ja yksinkertainen asentaa. Tuote koostuu valaisimesta, valaisinpistotulpasta, kattoasennuskupista sekä kuppiin integroidusta virtalähteestä. Lisäksi tarvitset GU10 polttimon. Valaisimen johtoa voidaan tarvittaessa asennuksen yhteydessä lyhentää halutun pituiseksi tai kerätä asennuskupin sisään. Valaisimen ripustusrengas kiinnitetään valaisinkannessa olevaan koukkuun, valaisinpistotulppa liitetään valaisinkannen pistorasiaan ja kattokuppi kiristetään paikalleen.Toimitussisältö: valaisinkupu, 3m johto, valaisinpistotulppa, kattoasennuskuppi