LIMENTE - Kattovalaisin - Pyry-G riippuvalaisin VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 40 W
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Pituus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400004122
Sähkönumero
4129799
Toimittajan tuotenumero
65006
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Pituus:
200 mm
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Lampunpidin:
GU10
Kytkentätapa:
pistotulppa
Ripustusasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Painonappihimmennys:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Ulkohalkaisija:
165 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Kaapelointitapa:
päättyvä
Soveltuu lampputeholle:
0...40 W
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
kyllä
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Ajaton ja tyylikäs riippuvalaisin LIMENTE PYRY-G valaisimeen sopii GU10 kantainen polttimo (ei sisälly toimitukseen). Polttimoita on saatavilla eri tehoisina ja eri värilämpötiloilla lähes kaikista marketeista yms. Valaisin valaisee tilaa tasaisesti laajalta alueelta ja kartiomainen puhdaslinjainen muoto on harmoniassa muun kodin sisustuksen kanssa. PYRY on erinomainen ratkaisu esimerkiksi keittiön valaisimeksi. Se soveltuu hyvin pöydän tai saarekkeen päälle yksin tai ryhmänä. Selkeän muotonsa ansiosta valaisin on helppo pitää puhtaana. Valaisin on raikas ja ajaton ratkaisu myös erilaisiin julkisiin tiloihin kuten kahviloihin tai yritysten auloihin. PYRY sopii erittäin hyvin ajattomaan ja minimalistiseen sisustukseen, mutta se tasapainottaa kauniisti myös runsaampaa sisustusta, jolloin voimakkaammat värit tai näyttävät huonekalut pääsevät oikeuksiinsa. Skandinaavinen ja ajaton muotokieli sopii hyvin erilaisiin kodin tai julkisiin tiloihin. LIMENTE PYRY:ä voidaan käyttää kaikissa kodin tiloissa. Huomioithan että polttimo on tilattava erikseen. Himmennys Säätämällä valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmentämällä LIMENTE PYRY:ä muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Huomioithan että erikseen hankittavien polttimon ja säätimen (himmentimen) tulee olla yhteensopivia keskenään. Helppo asennus Valaisin on nopea ja yksinkertainen asentaa. Tuote koostuu valaisimesta, valaisinpistotulpasta, kattoasennuskupista sekä kuppiin integroidusta virtalähteestä. Lisäksi tarvitset GU10 polttimon. Valaisimen johtoa voidaan tarvittaessa asennuksen yhteydessä lyhentää halutun pituiseksi tai kerätä asennuskupin sisään. Valaisimen ripustusrengas kiinnitetään valaisinkannessa olevaan koukkuun, valaisinpistotulppa liitetään valaisinkannen pistorasiaan ja kattokuppi kiristetään paikalleen.Toimitussisältö: valaisinkupu, 3m johto, valaisinpistotulppa, kattoasennuskuppi


