LIMENTE - LED-nauha - Led-Ribbon20 29W 4000K VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3900...4100 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3900...4100 K
Järjestelmän enimmäisteho - 24 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 84000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400000520
Sähkönumero
4129643
Toimittajan tuotenumero
682326
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3900...4100 K
Järjestelmän enimmäisteho:
24 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
84000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1512 lm
Teho per metri:
12 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
192
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
3.66 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
59
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
117 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
LIMENTE RIBBON 20, 24 V, 4000 K
Monikäyttöinen led-nauha
Tehokas lyhennettävissä oleva työskentely- ja tunnelmavalaisin, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (180 led / metri). Tämän ansiosta erityisesti LIMENTE VALAISINLISTAan asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista.
Nauhan molemmissa päissä on oma syöttöjohto, mikä mahdollistaa RIBBONin hyödyntämisen myös kahdessa osassa. Tällä tavoin sekä vältetään turhia hukkapätkiä että mahdollistetaan nauhan asentaminen driveriltä kahteen eri suuntaan.
RIBBON voidaan asentaa erillisenä suoraan tasoon kiinni tai lisätarvikkeena saatavan LED-VALAISINLISTAN sisään. Lista mahdollistaa asennuksen esimerkiksi kuivauskapin alle, minkä lisäksi lämpöäjohtavana se vaikuttaa myös pidentävästi tuotteen elinikään. Suosittelemme aina asennusta listan kanssa. Toimitussisältö: nauha,jossa molemmissa päissä virransyöttö, 2 x 3m virransyöttöjohto TOP-liittimin.


