LIMENTE - LED-profiili - Led-Corner20CCT 19W 2700-6000K

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...6000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430022820135

Sähkönumero

4118914

Toimittajan tuotenumero

682324

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

2700...6000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

800 lm

Teho per metri:

9 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valon väri:

monivärinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

19 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

180

Erillisten segmenttien pituudet:

66 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

3 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

60

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

117 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

19 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Led-Corner 20 CCT. 682324. 2m lista. 19W. 24V. 2700-6000K. IP44. 800 lm/m. 84 lm/W. alumiini/alulook

LIMENTE CORNER 20 CCT, 2m, 24V, 2700 - 6000KKulmaprofiili värilämpötilansäädölläMonipuolinen lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi katossa listojen takana. CORNER valaisee tyylikkäästi ilman että siinä olisi valon katkaisevia liitoskohtia. LED-CORNER on saatavissa 2 ja 4 metrin pituisena, 3000 ja 4000 K kiinteällä värilämpötilalla sekä säädettävänä 2700 K - 6000 K CCT-versiona. CORNER 20 CCTssä on mukana 2m valonauha ja 2 metrin valaisinkisko kiinnikkeineen. Led-valo kiinnitetään kaksipuoleisen teipin avulla CORNER profiilin sisään ja profiili esimerkiksi yläkaapin pohjan takareunaan. Nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa nauhan katkaisemisen ja molempien LED-nauhojen hyödyntämisen erillisinä. Vastaavasti myös Led-Corner profiili on lyhennettävissä. CORNER 20 CCT on himmennettävissä Limente Smart - sarjan himmentimellä (nro 640560) ja sitä ohjaavilla langattomilla seinäsäätimillä (nro 640561 ja 640562). Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin. LIMENTE CORNERin kanssa tulee käyttää siihen sopivaa 24 V virtalähdettä. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2 m, päätykappaleet x 4, kiinnikkeet x 4, led-nauha 2 m, jossa 1,5m virransyöttöjohto molemmissa päissä, 1,5 m syöttöjohdot 2 kpl