LIMENTE - LED-profiili - Led-Slim10 3W 4000K AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Värilämpötila-alue - 3900...4100 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400000636
Sähkönumero
4129653
Toimittajan tuotenumero
629013
Tukkuerä
0
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Värilämpötila-alue:
3900...4100 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Järjestelmän enimmäisteho:
3 W
Valovirta per metri:
1500 lm
Teho per metri:
27 W
Pituus:
100 mm
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
30 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
180
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
8.2 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
60
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
LIMENTE SLIM 10, 4000K. Jatkettava profiilivalaisin LIMENTE SLIM on monipuolinen valaisinjärjestelmä, jolla pystyt rakentaman erilaisia kokonaisuuksia. SLIM sopii hyvin keittiön välitilaan, vitriiniin, vaatekaappiin, kauppojen hyllyihin tai ylipäätään kaikkialle, missä halutaan tyylikästä yhtenäistä ja tehokasta valaistusta.Valaisinprofiili 10 cm LIMENTE SLIM valaisinprofiilissa on yhtenäinen valo koko matkalla ja se voidaan liittää katkeamattomana valona joko toiseen valaisinprofiiliin tai kulmapalaan. Profiilin toisessa päässä on uros- ja toisessa naarasliitin. Profiili sisältää kaksi kappaletta suoria kiinnikkeitä, kaksi kappaletta kulmakiinnikkeitä (valaisinprofiilin voi asentaa takareunaan joko 15 tai 45 asteen kulmaan) ja päätykappaleen. Himmennettävissä LIMENTE SMART -sarjan tuotteilla. Toimitussisältö: profiilivalaisin


