Etusivu

LIMENTE - LED-profiili - Led-Slim50 13.8W 3000K AL

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP21

  • Värilämpötila-alue - 3900...4100 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430022820210

Sähkönumero

4118942

Toimittajan tuotenumero

629353

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Värilämpötila-alue:

3900...4100 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Järjestelmän enimmäisteho:

13.8 W

Valovirta per metri:

1500 lm

Teho per metri:

27 W

Pituus:

500 mm

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

30 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

180

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

8.2 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

60

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Led-Slim 50. 629353. 50 cm LED-profiili. 13.8W. 24V. 3000K. IP21. 750 lm. 55 lm/W. alumiini/alulook

LIMENTE SLIM 50, 3000 K. Jatkettava profiilivalaisin. LIMENTE SLIM on monipuolinen valaisinjärjestelmä, jolla pystyt rakentaman erilaisia kokonaisuuksia. SLIM sopii hyvin keittiön välitilaan, vitriiniin, vaatekaappiin, kauppojen hyllyihin tai ylipäätään kaikkialle, missä halutaan tyylikästä yhtenäistä ja tehokasta valaistusta. Valaisinprofiili 50 cm LIMENTE SLIM valaisinprofiilissa on yhtenäinen valo koko matkalla ja se voidaan liittää katkeamattomana valona joko toiseen valaisinprofiiliin tai kulmapalaan. Profiilin toisessa päässä on uros- ja toisessa naarasliitin. Profiili sisältää kaksi kappaletta suoria kiinnikkeitä, kaksi kappaletta kulmakiinnikkeitä (valaisinprofiilin voi asentaa takareunaan joko 15 tai 45 asteen kulmaan) ja päätykappaleen. Himmennettävissä LIMENTE SMART -sarjan tuotteilla. Toimitussisältö: profiilivalaisin