LIMENTE - LED-profiili - Led-Zircon-Tran 4x4.9W 4000K A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Järjestelmän enimmäisteho - 19.6 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400000339
Sähkönumero
4129629
Toimittajan tuotenumero
62703S4
Tukkuerä
0
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Järjestelmän enimmäisteho:
19.6 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
230 lm
Teho per metri:
24.5 W
Pituus:
200 mm
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
30 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
7.5 W
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
117 °
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
10 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei


