LIMENTE - Liiketunnistin - SMART 582 OVISENSORI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 0.02 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400004702
Sähkönumero
2600889
Toimittajan tuotenumero
640582
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
0.02 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
DC
Leveys:
49 mm
Korkeus:
26.5 mm
Syvyys:
10 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
0.02 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
kyllä
LIMENTE SMART langaton on/off-ovikytkin on pienikokoinen ja siistin näköinen kytkin, joka mahdollistaa oven takana olevien valaisimien automaattisen päälle ja pois kytkemisen. Langattomuuden ja sitä kautta vapaan sijoittamisen ansiosta tuotetta on helppo käyttää kaikissa kohteissa, joissa oven avaamisen halutaan sytyttävän valot kuten esimerkiksi aamiais- tai vaatekaapeissa, komeroissa ja väliovissa. LIMENTE SMART langaton on/off-ovikytkin mahdollistaa ovikytkimen käyttämisen esimerkiksi paikoissa, jonne johtojen vienti on hankalaa, mahdotonta tai johdotusta ei muuten vaan saada tehtyä siististi. Paritettaessa kytkin suoraan himmentimeen, toimii se on/off kytkimenä. Tällöin valot syttyvät täydellä teholla kun oven avaa ja sammuvat kun oven sulkee. LIMENTE SMART langaton on/off-ovikytkin on yksinkertaista asentaa. Asennuksen voi tehdä itse eikä se vaadi erillistä sähköasennusta. Tuotteen mukana tulee kaksipuoleinen tarra ovikytkimen ja vastakappalemagneetin kiinnittämiseen. Tarran suojamuovi otetaan pois ja kytkin kiinnitetään haluttuun kohtaan. Ovikytkin tulee asentaa oven kehykseen ja vastakappalemagneetti oveen. Etäisyys näiden kahden kappaleen välillä tulee olla korkeintaan 10 mm kun ovi on kiinni. Kun magneetti tulee ovikytkimen lähelle, osaa himmennin sammuttaa valot. Perusasennuksessa SMART langaton on/off-ovikytkin ja Limente himmennin paritetaan yhteen, jonka jälkeen kytkin on valmis käyttöön otettavaksi. Mikäli tarvitset lisää himmentimiä tai ovikytkimiä, tulee myös ne parittaa keskenään. Parituksen avulla himmennin tunnistaa ovikytkimen lähettämän signaalin. Paritus on yksinkertainen ja nopea toimenpide, josta kerrotaan asennusohjeessa. Mikäli haluat säätää syttyvää valoa, tulee kytkin lisätä LIMENTE APP:iin. Lisäämisen jälkeen voit monipuolisesti säätää valoa APP:n avulla. Toimitussisältö: langaton ovitunnistin, magneettivastakappale, Plastic Free-pakkaus


