LIMENTE - Liitäntälaite - Led-jatkoj 3.0m top-liitin.24V

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 5 mm

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400000018

Sähkönumero

4009731

Toimittajan tuotenumero

681588

Tukkuerä

0

Leveys:

5 mm

Pituus:

3000 mm

Led-jatkojohto 24V. 681588. jatkojohto

LIMENTE valaisimen jatkojohto, 3m, 24VJatkojohto LIMENTE driverin ja LIMENTE valaisimen väliin. Johdon pituus on kolme metriä ja sen toisessa päässä on musta TOP-urosliitin ja toisessa musta TOP-naarasliitin. Johto sopii kaikkiin 24 V Limente-valaisimiin