LIMENTE - Liitin - PRO-KULMALIITIN JOHDOLLA

Oy Limente Ab
KopioiKopioi
LIMENTE - Liitin - PRO-KULMALIITIN JOHDOLLA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - ei

  • Himmennys nousevan reunan ohjaus - ei

  • Himmennys laskevan reunan ohjaus - ei

  • Korkeus - 17.5 mm

  • Himmennys 1-10 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430022822283

Sähkönumero

4009754

Toimittajan tuotenumero

680841

Tukkuerä

1

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

17.5 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

5 mm

Leveys:

10 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muu

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

PRO-JATKO-/KULMALIITIN JOHDOLLA 8MM IP20 LED-NAUHOILLE