LIMENTE - Liitin - PRO-VIRRANSYÖTTÖJOHTO 3M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus - ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus - ei
Korkeus - 17.5 mm
Himmennys 1-10 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430022824034
Sähkönumero
4009756
Toimittajan tuotenumero
680845
Tukkuerä
1
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
17.5 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
5 mm
Leveys:
10 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muu
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
PRO -sarjan led-nauhoille tarkoitettuja liittimiä on kolme erilaista ja kaikki myydään 30 kpl rasioissa. Virransyötölle tarkoitettuja jatkojohtoja voi tilata yksinkappalein. 1. voit liittää kaksi PRO -sarjan led-nauhaa kiinni toisiinsa. Käytetään kun kaksi nauhaa halutaan jatkuvan suoraan. Myydään 30.kpl erissä. 2. voit liittää kaksi PRO -sarjan led-nauhaa toisiinsa vapaasti valittavassa kulmassa. Liittimien välissä on noin 100 mm johtoa. Käytetään kun kahden nauhan väliin halutaan muodostuvan kulma. Myydään 30.kpl erissä. 3. voit tehdä virransyötön PRO-sarjan led-nauhaan. Virransyötössä on 50 mm johto ja TOP liitin. Lisäksi saatat tarvita 3 m jatkojohdon tuoteno: 681588. Virransyöttöliitintä käytetään, kun hyödynnetään katkaistu osa led-nauhaa, jossa ei ole virransyöttöä. Myydään yksittäisenä tuotteena. HUOM! Liittimet eivät sovi CCT, eivätkä RIBBON IP44 led-nauhoille.


