LIMENTE - Liitosjohto - Led-Slim P1 päätyvirransyöttö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätysyöttö
Johtimien määrä - 2
Väri - alumiini
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430022820289
Sähkönumero
4118932
Toimittajan tuotenumero
629203
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
päätysyöttö
Johtimien määrä:
2
Väri:
alumiini
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Led-Slim P1 päätyvirransyöttö 3m (3000K ja 4000K). 629203. IP21
LIMENTE SLIM päätyvirransyöttö. Jatkettava profiilivalaisin. LIMENTE SLIM on monipuolinen valaisinjärjestelmä, jolla pystyt rakentaman erilaisia kokonaisuuksia. SLIM sopii hyvin keittiön välitilaan, vitriiniin, vaatekaappiin, kauppojen hyllyihin tai ylipäätään kaikkialle, missä halutaan tyylikästä, yhtenäistä ja tehokasta valaistusta.PäätyvirransyöttöPäätyvirransyöttö tuo virran valoprofiilin päätyyn. Syötössä on kolmen metrin johto ja valaisinprofiiliin sopiva liitin. Toimitussisältö: virransyöttöliitin johdolla, yhteispituus 3m, pikaliitin
LIMENTE SLIM päätyvirransyöttö. Jatkettava profiilivalaisin. LIMENTE SLIM on monipuolinen valaisinjärjestelmä, jolla pystyt rakentaman erilaisia kokonaisuuksia. SLIM sopii hyvin keittiön välitilaan, vitriiniin, vaatekaappiin, kauppojen hyllyihin tai ylipäätään kaikkialle, missä halutaan tyylikästä, yhtenäistä ja tehokasta valaistusta.PäätyvirransyöttöPäätyvirransyöttö tuo virran valoprofiilin päätyyn. Syötössä on kolmen metrin johto ja valaisinprofiiliin sopiva liitin. Toimitussisältö: virransyöttöliitin johdolla, yhteispituus 3m, pikaliitin



