LIMENTE - kalustevalaisin - Led-Vita10 S5 5x4.8W 4000K KR

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 24 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 230 lm

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400000414

Sähkönumero

4129636

Toimittajan tuotenumero

62704S5

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen mitoitettu valovirta:

230 lm

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

48 lm/W

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

kromi

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Valovirta:

230...230 lm

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Pinnan suojaus:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

muu

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

9 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Leveys:

80 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

80 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Led-Vita 10. 62704S5. 5 x LED-valaisin. johdotus ja virtalähde. 5x4.8W. 24V. 4000K. IP44. 230 lm. 48 lm/W. kromattu LIMENTE VITA 10, 5 x LED-valaisin, johdotus ja virtalähde. Sisustuksellinen valaisin. LIMENTE VITA on kaunis ja moderni valaisin, joka antaa tyylikkäästi hajavaloa myös sivusuunnassa. Valaisimessa on tehokkaat ledit, jotka levittävät valon tasaisesti valaistavalle pinnalle. Valaisin sopii niin välitilaan, vitriineihin kuin hyllyihinkin. Jokaisessa valaisimessa on vakiona kolme metriä pitkä johto. Mikäli tämä ei riitä voi tilata jatkojohdon (3 m), tuotenro 681588 (snro 4009731). Jatkojohtoja voi liittää max 1 kpl / valaisin. Asennus LIMENTE VITA 10 on yksinkertainen ja nopea asentaa. Valaisin kiinnitetään mukana olevien ruuvien avulla kalusteiden pohjaan kiinni. Kromattu pintaosa laitetaan valaisimen rungon päälle ja työnnetään paikoilleen. Kaikki sähköliitokset ovat pikaliittimillä.Valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjalla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640544, 640546 ja 640547. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan liittimet kuin virtalähde. Himmentimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylity.Valaisin on himmennettävissä myös Dali-virtalähteellä (LEDDALI100). Kyseistä virtalähdettä ohjataan joko 240 V Dali-säätimellä tai painonappikytkimellä, hyödyntäen ""Push Dim"" toimintoa.Toimitussisältö: 5 x valaisin, jossa 3m syöttöjohto pikaliittimin, kiinnikkeet, virtalähde