LIMENTE - Kosteusilmaisin - SMART 581 VESIVUOTOVAHTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - vesi
Asennustapa - pinta-asenteinen
Näyttötapa - optinen
Käyttöjännite - 3 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400004719
Sähkönumero
7113200
Toimittajan tuotenumero
640581
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
vesi
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Näyttötapa:
optinen
Käyttöjännite:
3 V
Väri:
valkoinen
Korkeus:
21.5 mm
Leveys:
72 mm
Syvyys:
72 mm
Halkaisija:
72 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Virtalähde:
paristo
Koskettimet:
muu
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Tukee Z-Wave protokollaa:
ei
Langallinen tiedonsiirto:
ei
Tukee Casambi-protokollaa:
ei
Tukee LSN-protokollaa:
ei
Tukee Matter-protokollaa:
ei
Tukee OSDP-protokollaa:
ei
Langaton tiedonsiirto:
kyllä


