LIMENTE - LED-profiili - Led-Duo20LUX 28W 3000K AL MU

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 56 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400001046

Sähkönumero

4129675

Toimittajan tuotenumero

68944

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

56 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1700 lm

Teho per metri:

14 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

17.8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

180

Kokonaispituus:

2000 m

Erillisten segmenttien pituudet:

33 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

5 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

60

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

117 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

48.5 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Led-Duo 20 LUX. 68944. LED-valaisin 2.0m. 28W. 24V. 3000K. IP44. 1300 lm /m. 93 lm/W. Ra>95. alumiini. musta

LIMENTE DUO 20 LUX, musta, 2m, 24V, 3000K. Kahteen suuntaan valaiseva seinävalaisin. DUO on seinälle asennettava ylös- ja alaspäin valaiseva profiilivalaisin, joka sopii niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Vakiona saatavissa 2m ja 4m pituisena, valkoisena ja mustana, 3000K ja 4000K värilämpötiloissa. Valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjalla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640544, 640546 ja 640547. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan liittimet kuin virtalähde. Himmentimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylity. Valaisinprofiili katkaistaan haluttuun pituuteen ja kiinnitetään mukana tulevien kiinnikkeiden avulla. Valonauha painetaan valaisinprofiiliin käyttäen 2-puoleista teippiä ja lopuksi virransyöttöjohto painetaan kiinni valonauhaan ja virtalähteeseen. Kaikki sähköliitännät tehdään yksinkertaisesti pikaliittimillä. Led-nauhassa on virransyöttö molemmissa päissä ja Led-nauha on lyhennettävissä 3,3 cm välein haluttuun mittaan. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2 m, päätykappaleet x 4, kiinnikkeet x 6, led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä, 3m syöttöjohdot 2 kpl