LIMENTE - Liiketunnistin - SMART 511 4xPIR-TUNNISTIN

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 2 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - alumiini

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400004764

Sähkönumero

2600873

Toimittajan tuotenumero

640511S4

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

2 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

alumiini

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Syvyys:

16 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

96 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

2 m

Maksimi läsnäoloalue:

1

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vetohidastus:

0 s

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Smart 511, 640511S3, 4 x PIR-tunnistin, himmennin, 24V, IP20

LIMENTE 500 -sarja on suunniteltu automatisoimaan valaistuksen ohjausta kaikissa kodin tiloissa. Järjestelmä sytyttää minkä tahansa huoneen valot, komeron valot tai vaikka keittiön välitilan valot silloin kun valoa tarvitaan. Valot pysyvät päällä niin kauan kuin olet tilassa. Automaattinen valaistuksen ohjaus tekee kodin valaistuksesta uudenlaisen mukavuus ja turvallisuustuotteen ja samalla se on myös ekologinen tapa käyttää valoja. Smart 511 tunnistimen ansiosta valot ovat päällä aina silloin kun valoa tarvitaan, mutta toisaalta turhaa päällä oloa vähennetään. Tunnistusetäisyys on noin 60 - 100 cm. Yhteen järjestelmään voit laittaa maksimissaan neljä 500-sarjan tunnistinta. LIMENTE SMART 500 -sarjan himmennin ja tunnistimet ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa, eivätkä ne vaadi erillisiä sähköasennuksia. Pienikokoisessa himmentimessä on uros top-pikaliitin, sekä integroidut naarasliittimet niin tunnistimille kuin led-valaisimille. Toimitussisältö: 4 x PIR-läsnäolotunnistin 2m johdolla, jossa pikaliitin, elektroniikkayksikkö integroiduilla pikaliittimillä