LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Duo Al 48,5x17,7x2000 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - muu
Valovirta per metri - 0 lm
Teho per metri - 0 W
Asennustapa - pinta-asenteinen
Leveys - 48.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400000667
Sähkönumero
4118871
Toimittajan tuotenumero
68902
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
muu
Valovirta per metri:
0 lm
Teho per metri:
0 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Leveys:
48.5 mm
Kokonaispituus:
2000 m
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
17.7 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
DUO-alumiiniprofiili on tarkoitettu RIBBON-valonauhan asentamista varten, kun halutaan luoda epäsuoraa valoa. Sen avulla voit koteloida led-nauhan ja käyttää sitä seinälle asennettuna ylös- ja alaspäin valaisevana profiilivalaisimena. DUO-profiilia voi käyttää niin kodeissa kuin julkisissakin tiloissa katseenvangitsijana, tunnelmavalona tai lukuvalona sängyn tai sohvan yläpuolella. Haluttaessa ylä- ja alavaloa voidaan ohjata erikseen. Yksittäisen alumiiniprofiilin pituus on 2 m ja se on lyhennettävissä haluttuun mittaan rautasahalla tai sirkkelillä, minkä jälkeen led-nauha asennetaan listan sisään. Profiilista on saatavissa värivaihtoehdot musta ja valkoinen. Profiilin mukana tulevat tarvittavat kiinnikkeet ja päätypalat. DUO-alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinilista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. RIBBON-valonauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavissa eri pituisina, eri tehoisina ja eri kotelointiluokilla. Huomaa, että led-nauha ja virtalähteet on tilattava erikseen. Toimitussisältö: valkoinen alumiiniprofiili 2m, diffuusori 2m (suojus), kiinnikkeet x 6, päätykappaleet x 4 alumiinia, ruuvikiinnitys.


