LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - RIBBON 20 DOB 18W 3000K

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 18 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 102000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430022825703

Sähkönumero

4158001

Toimittajan tuotenumero

628880

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

102000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1300 lm

Teho per metri:

9 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

288

Kokonaispituus:

2000 m

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

2.7 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

88

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.34 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

RIBBON DOB, 2,0m pisteetön ledinauha, leveys 8mm (liittimet molemmissa päissä + 2 x 3m syöttöjohto), IP44, 24VDC, ottoteho 18W, valovirta 1300 lm/m, värilämpötila 3000K, värintoisto CRI >90, elinikä 102000h (L70B50) Monikäyttöinen ja täysin pisteetön IP44 led-nauha LIMENTE RIBBON IP44 DOB 8 mm led-nauha kuuluu LIMENTE RIBBON-tuoteperheeseen. Uusi DOB-teknologia tarjoaa täysin pisteettömän valon, jota voi halutessaan käyttää profiilissa jopa ilman diffuusoria. RIBBON IP44 DOB on tehokas, lyhennettävissä oleva led-nauha, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (288 led / metri). Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi. LIMENTE RIBBON DOB vakiopituudet ovat 2, 3 ja 4 m ja led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset yksilölliset ratkaisut. DOB-mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja ja sen hyötysuhde on erinomainen, värintoisto on lähes täydellinen (valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina) ja värilämpötila joko 3000K tai 4000K. Led-nauhan molemmissa päissä on vakiona kiinteä 5 cm + irrallinen 300 cm pitkä johto. Mikäli tämä ei riitä, voit tilata jatkojohdon (3 m), tuotenumero 681588. Jatkojohtoja voi liittää max. 1 kpl / valaisimen johto, jolloin johtojen maksimipituus on jopa 6 metriä. Molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa RIBBON:n hyödyntämisen tarvittaessa kahdessa osassa. Tällä tavoin sekä vältetään turhia hukkapaloja että mahdollistetaan nauhan asentaminen virtalähteeltä kahteen eri suuntaan. RIBBON-nauhan kanssa on käytettävä siihen sopivaa 24 V virtalähdettä. Sopivat vaihtoehdot ovat mainittuina tuotteiden yhteydessä. Himmennys ja valaistuksen ohjaus Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätyvät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa. LIMENTE RIBBON IP44 DOB on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjalla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640543, 640544, 640546 ja 640547. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan liittimet kuin virtalähde. Himmentimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylity. Lue lisää valonsäätämisestä kohdasta TUOTTEET --> VALONOHJAUS. LIMENTE RIBBON IP44 DOB on himmennettivissä myös Dali-virtalähteellä (LEDDALI100). Kyseistä virtalähdettä ohjataan joko 240 V Dali-säätimellä tai painonappikytkimellä, hyödyntäen "Push Dim" toimintoa. Asennus LIMENTE RIBBON IP44 DOB-nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa. Virransyöttöjohto, joka usein piilotetaan esim. kaapin taakse, laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että urospää tulee lähelle virtalähdettä ja naaras lähelle RIBBON DOB -valonauhaa. Valonauhasta poistetaan teipin suojakalvo ja nauha painetaan asennuspaikkaan. Lopuksi virransyöttöjohto kytketään kiinni valonauhaan sekä virtalähteeseen pikaliittimillä. RIBBON DOB on lyhennettävissä 3 cm välein ja sen molemmissa päissä on virransyöttö, eli voit hyödyntää molemmat päät tarvittaessa erikseenkin. RIBBON DOB on aina kiinnitettävä lämpöä johtavaan materiaaliin, kuten esimerkiksi lisätarvikkeena saatavaan alumiiniprofiiliin. Tällä tavoin varmistetaan led-nauhalle luvatun eliniän toteutuminen. Kaikissa tapauksissa varmista, että kiinnityspinta on ehdottoman puhdas ja kuiva ennen kuin kiinnität led-nauhan. Toimitussisältö: - led-nauha,jonka molemmissa päissä virransyöttöliitin - 2 x 3m virransyöttöjohto TOP-liittimin