LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Up Al 43,5x17,7x2000 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - muu
Valovirta per metri - 0 lm
Teho per metri - 0 W
Asennustapa - pinta-asenteinen
Leveys - 43.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400000681
Sähkönumero
4118873
Toimittajan tuotenumero
68904
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
muu
Valovirta per metri:
0 lm
Teho per metri:
0 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Leveys:
43.5 mm
Kokonaispituus:
2000 m
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
17.7 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
UP-alumiiniprofiili on tarkoitettu LED-RIBBON-valonauhan asentamista varten, kun halutaan luoda epäsuoraa valoa. Sen avulla voit koteloida led-nauhan ja käyttää sitä niin kodeissa kuin julkisissakin tiloissa, joissa halutaan valaista esimerkiksi kattoa. UP-profiililla on mahdollista toteuttaa kauniita ja tyylikkäitä epäsuoria valaistuksia kodin eri tiloihin. Yksittäisen alumiiniprofiilin pituus on 2 m ja se on lyhennettävissä haluttuun mittaan rautasahalla tai sirkkelillä, minkä jälkeen led-nauha asennetaan listan sisään. Profiilista on saatavissa värivaihtoehdot musta ja valkoinen. Profiilin mukana tulevat tarvittavat kiinnikkeet ja päätypalat. UP-alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinilista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. RIBBON-nauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavissa eri pituisina, eri tehoisina ja eri kotelointiluokilla. Huomaa, että led-nauha ja virtalähteet on tilattava erikseen. LIMENTE RIBBON IP20 ja LIMENTE RIBBON IP44 ovat himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjalla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640544, 640546 ja 640547. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan liittimet kuin virtalähde. Himmentimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylity. LIMENTE RIBBON IP44 CCT LUX on himmennettävissä LIMENTE SMART 560 -sarjan 24 V himmentimellä ja sitä ohjaavilla langattomilla seinäsäätimillä 640561 ja 640562. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan jakotukin kuin virtalähde. Toimitussisältö: valkoinen alumiiniprofiili 2m, diffuusori 2m (suojus) - piilokiinnikkee x 6, päätykappaleet x 4 alumiinia, ruuvikiinnitys.


