LIMENTE - Ohjauskomponentti - Smart 540 himmennin-GL-LX 24V

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400004603

Sähkönumero

4009748

Toimittajan tuotenumero

640540

Tukkuerä

119

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Smart 540 himmennin-Greenline ja Luxus, 640540, 24V, IP20



LIMENTE SMART -sarjalla ratkaiset yksinkertaisesti ja tyylikkäästi valaistuksen ohjauksen esimerkiksi keittiössä ja muissa kodin tiloissa. Valaisimia ohjataan seinäkytkimellä (säätimellä), jossa on päälle/pois -toiminto ja himmennysominaisuus. LIMENTE SMART 540 on vastaanotin, joka tunnistaa seinäkytkimien lähettämän signaalin ja säätää sen mukaan valaisimia. Himmennin sijoitetaan valaisimen ja virtalähteen väliin. Säätimet eivät tarvitse johdotuksia vaan ne toimivat langattomasti, jolloin se voidaan myös sijoittaa vapaasti haluttuun paikkaan huoneessa. Säätimiä voi olla useita kappaleita ohjaamassa samoja valaisimia ja yhdellä säätimellä voit ohjata useita eri valaisimia, minkä ansiosta järjestelmää on helppo laajentaa myös jälkikäteen. Valaistuksenohjaus ei edellytä erillisiä sähköasennuksia, vaan riittää kun on olemassa pistorasia. Tämän tuotteen asentamiseen et tarvitse sähköasentajaa vaan voit tehdä asennuksen helposti myös itse. Lähtökohtaisesti tarvitset aina yhden himmenninosan ja yhden säätimen (esim. LIMENTE SMART 640541). Jokaista valosettiä (virtalähdettä) varten tarvitset yhden himmenninosan. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista ja nopeaa. Usein pistorasia on esimerkiksi keittiön yläkaapin päällä, jolloin myös himmenninosa sijoitetaan sinne. Himmenninosa asennetaan pikaliittimien avulla virtalähteen ja valaisimien väliin. Tämän jälkeen tyylikäs seinäkytkin (säädin) asennetaan haluttuun kohtaan seinää. Säädin ja himmenninyksikkö tulee parittaa keskenään ja sen jälkeen järjestelmä on valmis käyttöön otettavaksi. Toimitussisältö: himmennin pikaliittimin, jakotukki, Plastic Free-pakkaus