LIMENTE - Ohjauskomponentti - Smart 580 himmennin 240V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400004672
Sähkönumero
4009750
Toimittajan tuotenumero
640580
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Smart 580 himmennin, 640580, 240V, IP20
LIMENTE SMART -sarjalla ratkaiset yksinkertaisesti ja tyylikkäästi valaistuksen ohjauksen esimerkiksi keittiössä ja muissa kodin tiloissa. Valaisimia ohjataan seinäkytkimellä (säätimellä), jossa on päälle/pois -toiminto ja himmennysominaisuus. LIMENTE SMART 580 on vastaanotin, joka tunnistaa seinäkytkimien lähettämän signaalin ja säätää sen mukaan valaisimia. Himmennin sijoitetaan valaisimen ja virtalähteen väliin. Säätimet eivät tarvitse johdotuksia vaan ne toimivat langattomasti, jolloin se voidaan myös sijoittaa vapaasti haluttuun paikkaan huoneessa. Säätimiä voi olla useita kappaleita ohjaamassa samoja valaisimia ja yhdellä säätimellä voit ohjata useita eri valaisimia, minkä ansiosta järjestelmää on helppo laajentaa myös jälkikäteen. Valaistuksenohjaus ei edellytä erillisiä sähköasennuksia, vaan riittää kun on olemassa pistorasia. Tämän tuotteen asentamiseen et tarvitse sähköasentajaa vaan voit tehdä asennuksen helposti myös itse. Lähtökohtaisesti tarvitset aina yhden himmenninosan ja yhden säätimen (esim. LIMENTE SMART 640541). Jokaista valosettiä (virtalähdettä) varten tarvitset yhden himmenninosan. LIMENTE SMART 580 on tarkoitettu 240 V valaisimille. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista ja nopeaa. Usein pistorasia on esimerkiksi keittiön yläkaapin päällä, jolloin myös himmenninosa sijoitetaan sinne. Himmenninosa asennetaan pikaliittimien avulla virtalähteen ja valaisimien väliin. Tämän jälkeen tyylikäs seinäkytkin (säädin) asennetaan haluttuun kohtaan seinää. Säädin ja himmenninyksikkö tulee parittaa keskenään ja sen jälkeen järjestelmä on valmis käyttöön otettavaksi. Toimitussisältö: himmennin pikaliittimin, Plastic Free-pakkaus, 240V max 200W (valaisimet)
LIMENTE SMART -sarjalla ratkaiset yksinkertaisesti ja tyylikkäästi valaistuksen ohjauksen esimerkiksi keittiössä ja muissa kodin tiloissa. Valaisimia ohjataan seinäkytkimellä (säätimellä), jossa on päälle/pois -toiminto ja himmennysominaisuus. LIMENTE SMART 580 on vastaanotin, joka tunnistaa seinäkytkimien lähettämän signaalin ja säätää sen mukaan valaisimia. Himmennin sijoitetaan valaisimen ja virtalähteen väliin. Säätimet eivät tarvitse johdotuksia vaan ne toimivat langattomasti, jolloin se voidaan myös sijoittaa vapaasti haluttuun paikkaan huoneessa. Säätimiä voi olla useita kappaleita ohjaamassa samoja valaisimia ja yhdellä säätimellä voit ohjata useita eri valaisimia, minkä ansiosta järjestelmää on helppo laajentaa myös jälkikäteen. Valaistuksenohjaus ei edellytä erillisiä sähköasennuksia, vaan riittää kun on olemassa pistorasia. Tämän tuotteen asentamiseen et tarvitse sähköasentajaa vaan voit tehdä asennuksen helposti myös itse. Lähtökohtaisesti tarvitset aina yhden himmenninosan ja yhden säätimen (esim. LIMENTE SMART 640541). Jokaista valosettiä (virtalähdettä) varten tarvitset yhden himmenninosan. LIMENTE SMART 580 on tarkoitettu 240 V valaisimille. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista ja nopeaa. Usein pistorasia on esimerkiksi keittiön yläkaapin päällä, jolloin myös himmenninosa sijoitetaan sinne. Himmenninosa asennetaan pikaliittimien avulla virtalähteen ja valaisimien väliin. Tämän jälkeen tyylikäs seinäkytkin (säädin) asennetaan haluttuun kohtaan seinää. Säädin ja himmenninyksikkö tulee parittaa keskenään ja sen jälkeen järjestelmä on valmis käyttöön otettavaksi. Toimitussisältö: himmennin pikaliittimin, Plastic Free-pakkaus, 240V max 200W (valaisimet)


