LIMENTE - Pistorasia - Desk-2 2S/16A/IP44 UP RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - metalli
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438400003088
Sähkönumero
2529500
Toimittajan tuotenumero
631781
Tukkuerä
0
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
metalli
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
117 mm
Laitteen korkeus:
117 mm
Laitteen syvyys:
42.5 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
2
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
kotelointiluokka (IP)
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Metalliväri:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
16 A
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
DESK-2 on erittäin matalarakenteisia pistorasia (tason minimipaksuus 20 mm), joka on suunniteltu asennettavaksi pöytätasoon, hyllyihin, kalusteisiin yms. Matalan rakenteensa ja pistotulppaliitännäisen virransyötön ansiosta niitä voidaan käyttää myös irtonaisissa kalusteissa kuten pöydissä, sohvissa ja kirjahyllyissä. DESK-2 sisältää kaksi erillistä pistorasiaa. Käytettäessä vain yhtä pistorasiaa on toinen suljettuna ja suojakannen ansiosta suojassa mm. roskilta ja ruoan muruilta. Suljettuna DESK-pistorasian pinta on tasainen, jolloin myös tason pinta näyttää tasaiselta ja yhtenäiseltä. Suojakannen rakenteen ansiosta pistorasia on suljettuna myös suojattu roiskevedeltä (IP 54). DESK-2 on yksinkertaista ja nopeaa asentaa. Pistorasia tulee asentaa tasoon, jonka ainevahvuus on vähintään 15mm. Ainevahvuudella ei ole ylärajaa jos kyseessä on puutaso, mutta jos kyseessä on kivi- tai lasitaso tulee ainevahvuuden olla 15mm-20mm väliltä. Pöytätasoon tai esim. saarekkeen kylkeen tehdään asennusohjeen mukainen aukko, johon pistorasia kiristetään integroiduilla kiinnikkeillä. Kiinnitys tapahtuu helposti tason päältä ja kaikki kiinnikkeet ja kiinnitysruuvit jäävät tyylikkäästi piiloon. Pistorasian mukana tuleva syöttöjohto liitetään DESK-pistorasiaan ja toinen pää maadoitettuun pistorasiaan. Asennuksen ja johdon läpivientien helpottamiseksi pistotulppa toimitetaan irrallisena ja kiinnitetään asennuspaikalla. Jos pistorasia, johon DESK-2 kytketään, on 10 A sulakkeen takana, on se myös DESK-2:n maksimikuorma. Vastaavasti 16 A liitännässä on DESK-2:n maksimikuorma 16 A. Desk -pistorasioissa olevien USB-porttien sähkönkulutus standby-tilassa on <0,1W. Toimitussisältö: pistorasia 2m syöttöjohdolla, maadoitettu pistotulppa.


