LIMENTE - Pistorasia - DESK-2 USB pistorasia, rst

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - metalli

  • USB-A porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8028067079021

Sähkönumero

2529519

Toimittajan tuotenumero

631761

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

metalli

USB-A porttien lukumäärä:

1

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

117 mm

Laitteen korkeus:

117 mm

Laitteen syvyys:

42.5 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP54

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

kotelointiluokka (IP)

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

USB-C porttien lukumäärä:

1

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

16 A

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

DESK-2 USB, 631761, max 16A, IP54, upotettava pistorasia, rst

DESK-2 USB on erittäin matalarakenteisia pistorasia (tason minimipaksuus 20 mm), joka on suunniteltu asennettavaksi pöytätasoon, hyllyihin, kalusteisiin yms. Matalan rakenteensa ja pistotulppaliitännäisen virransyötön ansiosta niitä voidaan käyttää myös irtonaisissa kalusteissa kuten pöydissä, sohvissa ja kirjahyllyissä. DESK-2 USB sisältää yhden pistorasian sekä kaksi USB-liitäntää (USB-A ja USB-C). Käytettäessä vain yhtä pistorasiaa on toinen suljettuna ja suojakannen ansiosta suojassa mm. roskilta ja ruoan muruilta. Suljettuna DESK-pistorasian pinta on tasainen, jolloin myös tason pinta näyttää tasaiselta ja yhtenäiseltä. Suojakannen rakenteen ansiosta pistorasia on suljettuna myös suojattu roiskevedeltä (IP 54). DESK-2 on yksinkertaista ja nopeaa asentaa. Pistorasia tulee asentaa tasoon, jonka ainevahvuus on vähintään 15mm. Ainevahvuudella ei ole ylärajaa jos kyseessä on puutaso, mutta jos kyseessä on kivi- tai lasitaso tulee ainevahvuuden olla 15mm-20mm väliltä. Pöytätasoon tai esim. saarekkeen kylkeen tehdään asennusohjeen mukainen aukko, johon pistorasia kiristetään integroiduilla kiinnikkeillä. Kiinnitys tapahtuu helposti tason päältä ja kaikki kiinnikkeet ja kiinnitysruuvit jäävät tyylikkäästi piiloon. Pistorasian mukana tuleva syöttöjohto liitetään DESK-pistorasiaan ja toinen pää maadoitettuun pistorasiaan. Asennuksen ja johdon läpivientien helpottamiseksi pistotulppa toimitetaan irrallisena ja kiinnitetään asennuspaikalla. Jos pistorasia, johon DESK-2 kytketään, on 10 A sulakkeen takana, on se myös DESK-2:n maksimikuorma. Vastaavasti 16 A liitännässä on DESK-2:n maksimikuorma 16 A. Desk -pistorasioissa olevien USB-porttien sähkönkulutus standby-tilassa on <0,1W. Toimitussisältö: pistorasia 2m syöttöjohdolla, maadoitettu pistotulppa.