LIMENTE - Pistorasia - DESK-2 USBpistor., kupari

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - kupari

  • Materiaali - metalli

  • USB-A porttien lukumäärä - 1

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8028067128446

Sähkönumero

2509339

Toimittajan tuotenumero

631768

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

kupari

Materiaali:

metalli

USB-A porttien lukumäärä:

1

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

117 mm

Laitteen korkeus:

117 mm

Laitteen syvyys:

42.5 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP54

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

kotelointiluokka (IP)

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

USB-C porttien lukumäärä:

1

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

16 A

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

DESK-2 USB, 631768, max 16A, IP54, upotettava pistorasia, kupari