LIMENTE - Pistorasia - DUOLITE pistorasia, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - musta
Materiaali - metalli
Ylijännitesuojaus - ei
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8028067135772
Sähkönumero
2509116
Toimittajan tuotenumero
631799
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
musta
Materiaali:
metalli
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
117 mm
Laitteen korkeus:
40 mm
Laitteen syvyys:
117 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
2
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
kotelointiluokka (IP)
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Metalliväri:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
16 A
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Matalarakenteinen pöytätasoon upotettava pistorasia DUOLITE on matalarakenteinen pistorasia, joka on suunniteltu asennettavaksi pöytätasoon, hyllyihin, kalusteisiin yms. Matalan rakenteensa ja pistotulppaliitännäisen virransyötön ansiosta sitä voidaan käyttää myös irtonaisissa kalusteissa kuten pöydissä, sohvissa ja kirjahyllyissä. DUOLITE sisältää kaksi erillistä shuko-pistorasiaa. Pistokepaikat on sijoitettu siten, että kaksiosaisen pistorasian kumpikin puoli on avattavissa erikseen. Näin voit käyttää joko yhtä pistorasiaa erikseen tai molempia samanaikaisesti. Käytettäessä vain yhtä pistorasiaa on toinen suljettuna ja suojakannen ansiosta suojassa mm. roskilta ja ruoan muruilta. Suljettuna DUOLITE -pistorasian pinta nousee vain 5 mm tasosta. Suljettuna DESK-pistorasian pinta on tasainen, jolloin myös tason pinta näyttää tasaiselta ja yhtenäiseltä. Suojakannen rakenteen ansiosta pistorasia on suljettuna myös suojattu roiskevedeltä (IP 54). Asennus ja sähköliitäntä DUOLITE -pistorasia ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa. Pistorasia tulee asentaa tasoon, jonka ainevahvuus on vähintään 15mm. Ainevahvuudella ei ole ylärajaa jos kyseessä on puutaso, mutta jos kyseessä on kivi- tai lasitaso tulee ainevahvuuden olla 15mm-20mm väliltä. Pöytätasoon tai esim. saarekkeen kylkeen tehdään asennusohjeen mukainen aukko, johon pistorasia kiristetään integroiduilla kiinnikkeillä. Kiinnitys tapahtuu helposti tason päältä ja kaikki kiinnikkeet ja kiinnitysruuvit jäävät tyylikkäästi piiloon. Pistorasian mukana tuleva syöttöjohto liitetään DUOLITE -pistorasiaan ja toinen pää maadoitettuun pistorasiaan. Asennuksen ja johdon läpivientien helpottamiseksi pistotulppa toimitetaan irrallisena ja kiinnitetään asennuspaikalla. Jos pistorasia, johon DUOLITE kytketään, on 10 A sulakkeen takana, on se myös DUOLITE:n maksimikuorma. Vastaavasti 16 A liitännässä on DUOLITE :n maksimikuorma 16 A. Toimitussisältö: pistorasia 2m syöttöjohdolla, maadoitettu pistotulppa


