LIMENTE - Pistorasia - DUOLITE pistorasia, valkoinen

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - metalli

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8028067135789

Sähkönumero

2509115

Toimittajan tuotenumero

631794

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

metalli

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

117 mm

Laitteen korkeus:

40 mm

Laitteen syvyys:

117 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP54

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

2

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

kotelointiluokka (IP)

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

16 A

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

DUOLITE, max 16A, IP54, upotettava pistorasia, valkoinen

Matalarakenteinen pöytätasoon upotettava pistorasia DUOLITE on matalarakenteinen pistorasia, joka on suunniteltu asennettavaksi pöytätasoon, hyllyihin, kalusteisiin yms. Matalan rakenteensa ja pistotulppaliitännäisen virransyötön ansiosta sitä voidaan käyttää myös irtonaisissa kalusteissa kuten pöydissä, sohvissa ja kirjahyllyissä. DUOLITE sisältää kaksi erillistä shuko-pistorasiaa. Pistokepaikat on sijoitettu siten, että kaksiosaisen pistorasian kumpikin puoli on avattavissa erikseen. Näin voit käyttää joko yhtä pistorasiaa erikseen tai molempia samanaikaisesti. Käytettäessä vain yhtä pistorasiaa on toinen suljettuna ja suojakannen ansiosta suojassa mm. roskilta ja ruoan muruilta. Suljettuna DUOLITE -pistorasian pinta nousee vain 5 mm tasosta. Suljettuna DESK-pistorasian pinta on tasainen, jolloin myös tason pinta näyttää tasaiselta ja yhtenäiseltä. Suojakannen rakenteen ansiosta pistorasia on suljettuna myös suojattu roiskevedeltä (IP 54).

Asennus ja sähköliitäntä DUOLITE -pistorasia ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa. Pistorasia tulee asentaa tasoon, jonka ainevahvuus on vähintään 15mm. Ainevahvuudella ei ole ylärajaa jos kyseessä on puutaso, mutta jos kyseessä on kivi- tai lasitaso tulee ainevahvuuden olla 15mm-20mm väliltä. Pöytätasoon tai esim. saarekkeen kylkeen tehdään asennusohjeen mukainen aukko, johon pistorasia kiristetään integroiduilla kiinnikkeillä. Kiinnitys tapahtuu helposti tason päältä ja kaikki kiinnikkeet ja kiinnitysruuvit jäävät tyylikkäästi piiloon. Pistorasian mukana tuleva syöttöjohto liitetään DUOLITE -pistorasiaan ja toinen pää maadoitettuun pistorasiaan. Asennuksen ja johdon läpivientien helpottamiseksi pistotulppa toimitetaan irrallisena ja kiinnitetään asennuspaikalla. Jos pistorasia, johon DUOLITE kytketään, on 10 A sulakkeen takana, on se myös DUOLITE:n maksimikuorma. Vastaavasti 16 A liitännässä on DUOLITE :n maksimikuorma 16 A.

Toimitussisältö: pistorasia 2m syöttöjohdolla, maadoitettu pistotulppa