LIMENTE - Pistorasia - Mini-2 S2/16A/IP20 PPR 0X MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - musta
Materiaali - metalli
USB-A porttien lukumäärä - 0
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438400000261
Sähkönumero
2407122
Toimittajan tuotenumero
630589
Tukkuerä
20
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
musta
Materiaali:
metalli
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
150 mm
Laitteen korkeus:
58 mm
Laitteen syvyys:
164 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
2
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
kotelointiluokka (IP)
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9004
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
USB-C porttien lukumäärä:
0
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
16 A
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LIMENTE MINI-2, musta
Monikäyttöisiä pistorasioita
Pelkistetyn muotoilunsa ansiosta Mini-pistorasioita voidaan käyttää kaikkien LIMENTE-valaisimien kanssa. Mini-pistorasioita on yksi- kaksi- ja kolmeosaisia. Lisäksi Mini-2 on saatavissa kytkimellisenä mallina (LIMENTE Luna). Pistorasioiden materiaali on joko ruostumaton teräs, maalattu valkoinen tai mattamusta. Pistorasia tarvitsee aina oman virransyötön ja ne on varustettu lapsisuojalla. Toimitussisältö: pistorasia, taustalevy, kiinnitysruuvit, pikaliitin, plastic free-pakkaus.


