LIMENTE - Pistorasia - Mini-3 S3/16A/IP20 PPR 0X RST

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

ruostumaton teräs

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

3

USB-C porttien lukumäärä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - metalli

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430022826380

Sähkönumero

2407103

Toimittajan tuotenumero

630681

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

metalli

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

213 mm

Laitteen korkeus:

58 mm

Laitteen syvyys:

164 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

3

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

kotelointiluokka (IP)

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Pinnan suojaus:

harjattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

USB-C porttien lukumäärä:

0

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

16 A

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Mini-3, 630681, pistorasia

LIMENTE MINI-3, rst

Monikäyttöisiä pistorasioita
Pelkistetyn muotoilunsa ansiosta Mini-pistorasioita voidaan käyttää kaikkien LIMENTE-valaisimien kanssa. Mini-pistorasioita on yksi- kaksi- ja kolmeosaisia. Lisäksi Mini-2 on saatavissa kytkimellisenä mallina (LIMENTE Luna). Pistorasioiden materiaali on joko ruostumaton teräs, maalattu valkoinen tai mattamusta. Pistorasia tarvitsee aina oman virransyötön ja ne on varustettu lapsisuojalla. Toimitussisältö: pistorasia, taustalevy, kiinnitysruuvit, pikaliitin, plastic free-pakkaus.