LIMENTE - Pistorasia - PICK-1 pistor.shamppanja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - muu
Materiaali - muu
USB-A porttien lukumäärä - 1
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8028067062719
Sähkönumero
2529565
Toimittajan tuotenumero
67003
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
muu
Materiaali:
muu
USB-A porttien lukumäärä:
1
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
42 mm
Laitteen korkeus:
42 mm
Laitteen syvyys:
35 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
0.6 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
kotelointiluokka (IP)
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Metalliväri:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
USB-C porttien lukumäärä:
1
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:
0.6 A
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pyöreä PICK-1 on sarja pienikokoisia USB (A+C) pistorasioita, jotka on suunniteltu upotettaviksi pöytätasoon, hyllyihin, kalusteisiin, huonekaluihin yms. Erittäin pienen kokonsa ja pistotulppaliitännäisen virransyötön ansiosta niitä voidaan käyttää myös irtonaisissa kalusteissa kuten pöydissä, sohvissa ja kirjahyllyissä.Kaikkia PICK sarjan USB-pistorasiat ovat metallirunkoisia ja saatavissa useissa eri väreissä.PICK-USB pistorasiat ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa. Pöytätasoon tai esim. saarekkeen kylkeen tehdään pyöreä aukko, johon pistorasia painetaan kiinni ja mukana tuleva virtalähde liitetään pistorasiaan. Asennus ei vaadi sähköasentajaa.


