LIMENTE - USB-laturi - CHARGER langaton laturi, va/va

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - USB
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8028067038523
Sähkönumero
8706902
Toimittajan tuotenumero
67031
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
USB
Asennustapa:
muu
CHARGER langaton laturi, 67031, IP20, Input: 2A, output: normal 1A /Fast 1,1A, valkoinen/valkoinen
Vältä latureiden ja risteilevien latausjohtojen sekamelskaa tasolla hyödyntämällä tyylikästä langatonta laturia. Tyylikkään huomaamaton Qi-tekniikkaan perustuva langaton laturi voidaan upottaa esimerkiksi pöytätasoon, hyllyihin, kalusteisiin ja huonekaluihin. Erittäin matalan kokonsa ja pistotulppaliitännäisen virransyötön ansiosta niitä voidaan käyttää myös irtonaisissa kalusteissa kuten pöydissä, sohvissa ja kirjahyllyissä. Latauksen käynnistyessä laturi päästää pienen merkkiäänen ja pieni sininen led-valo syttyy latauksen ajaksi. Näin voit aina olla varma, että olet asettanut puhelimesi oikeaan kohtaan laturia ja että puhelimesi latautuu. Laturi on varustettu pienillä liukuestepisteillä, jotka estävät puhelinta liukumasta pois paikoiltaan. CHARGER langaton laturi on yksinkertainen ja nopea asentaa. Pöytätasoon tehdään pyöreä aukko, johon laturi painetaan kiinni ja mukana tuleva virtalähde liitetään pistorasiaan. CHARGER -langattoman laturin sähkönkulutus standby-tilassa on <0,1W. Asennus ei vaadi sähköasentajaa. Toimitussisältö: pistorasia 2m syöttöjohdolla, maadoitettu pistotulppa.
Vältä latureiden ja risteilevien latausjohtojen sekamelskaa tasolla hyödyntämällä tyylikästä langatonta laturia. Tyylikkään huomaamaton Qi-tekniikkaan perustuva langaton laturi voidaan upottaa esimerkiksi pöytätasoon, hyllyihin, kalusteisiin ja huonekaluihin. Erittäin matalan kokonsa ja pistotulppaliitännäisen virransyötön ansiosta niitä voidaan käyttää myös irtonaisissa kalusteissa kuten pöydissä, sohvissa ja kirjahyllyissä. Latauksen käynnistyessä laturi päästää pienen merkkiäänen ja pieni sininen led-valo syttyy latauksen ajaksi. Näin voit aina olla varma, että olet asettanut puhelimesi oikeaan kohtaan laturia ja että puhelimesi latautuu. Laturi on varustettu pienillä liukuestepisteillä, jotka estävät puhelinta liukumasta pois paikoiltaan. CHARGER langaton laturi on yksinkertainen ja nopea asentaa. Pöytätasoon tehdään pyöreä aukko, johon laturi painetaan kiinni ja mukana tuleva virtalähde liitetään pistorasiaan. CHARGER -langattoman laturin sähkönkulutus standby-tilassa on <0,1W. Asennus ei vaadi sähköasentajaa. Toimitussisältö: pistorasia 2m syöttöjohdolla, maadoitettu pistotulppa.


