LIMENTE - Valonsäädin - Smart 552 LX-2 setti 24V VAL

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - painonappi

  • Kuorman tyyppi - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Nimellisjännitealue - 24...24 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400004795

Sähkönumero

2600876

Toimittajan tuotenumero

640552

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

painonappi

Kuorman tyyppi:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

2

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Materiaali:

lasi

Laitteen leveys:

145 mm

Laitteen korkeus:

47 mm

Laitteen syvyys:

16 mm

Kokoonpano:

peruselementti peitekannella

Moduulien lukumäärä:

2

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

kyllä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Smart 552 Luxus 2-osainen säädin- ja himmenninsetti, 640552, 24V, IP20,valkoinen



LIMENTE SMART LUXUS -sarjalla ratkaiset yksinkertaisesti ja tyylikkäästi valaistuksen ohjauksen esimerkiksi keittiössä ja muissa kodin tiloissa. Valaisimia ohjataan elegantilla lasireunaisella seinäkytkimellä (säätimellä), jossa on päälle/pois -toiminto sekä himmennysominaisuus. Säätimiä voi olla useita kappaleita ohjaamassa samoja valaisimia ja yhdellä säätimellä voit ohjata useita eri valaisimia, minkä ansiosta järjestelmää on helppo laajentaa myös jälkikäteen. Valaistuksenohjaus ei edellytä erillisiä sähköasennuksia, vaan riittää kun on olemassa pistorasia. Langaton valonohjaus koostuu aina kahdesta osasta: valaisimen ja virtalähteen väliin tulevasta himmenninosasta sekä haluttuun paikkaan asetettavasta säätimestä. Valot yhdistetään langattomaan kytkimeen himmenninosan avulla, joten himmenninosa tarvitaan aina. Säädin ja himmennin ovat yksinkertaisia ja nopeita asentaa, eivätkä ne vaadi erillisiä sähköasennuksia. Asennuksen voit tehdä myös itse. Tarvitset valonohjaukseen vähintään yhden säätimen sekä himmentimen. Usein pistorasia on esimerkiksi keittiön yläkaapin päällä, jolloin myös himmenninosa sijoitetaan sinne. 24 V himmenninosa asennetaan pikaliittimien avulla virtalähteen ja valaisimien väliin. Säädin ja himmenninyksikkö tulee parittaa keskenään ja sen jälkeen järjestelmä on valmis käyttöön otettavaksi. Toimitussisältö: 2-osainen langaton säädin, patteri, himmennin pikaliittimin, jakotukki, Plastic Free-pakkaus