LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - ECOLINE 2M PROFIL VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - muu
Valovirta per metri - 0 lm
Teho per metri - 0 W
Asennustapa - pinta-asenteinen
Leveys - 17 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430022822009
Sähkönumero
4129617
Toimittajan tuotenumero
68918
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
muu
Valovirta per metri:
0 lm
Teho per metri:
0 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Leveys:
17 mm
Kokonaispituus:
2 m
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Korkeus/syvyys:
8 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei


