LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Led-Luxor20CCT 29W 2700-6000K

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...6000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 29 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400003972

Sähkönumero

4139853

Toimittajan tuotenumero

68847

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...6000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

29 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1500 lm

Teho per metri:

14.5 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

23 mm

Erillisten segmenttien pituudet:

33 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

4.41 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

457.2

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

17.4 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Led-Luxor 20 CCT, 68847, 2m lista, 29W, 24V, 2700-6000K, IP44, 800 lm/m,105 lm/W, Ra>90, alumiini/musta

LIMENTE Luxor 20 CCT, 2m, 24V, 2700 - 6000K Kulmaprofiili värilämpötilansäädöllä valoa suuntaava lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistukseen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi katossa listojen takana. Luxor valaisee tyylikkäästi ilman että siinä olisi valon katkaisevia liitoskohtia. Luxor on saatavissa 2 ja 4 metrin pituisena, 3000 ja 4000 K kiinteällä värilämpötilalla sekä säädettävänä 2700 K - 6000 K CCT-versiona. Luxor 20 CCTssä on mukana 2m valonauha ja 2 metrin valaisinkisko kiinnikkeineen. Led-valo kiinnitetään kaksipuoleisen teipin avulla Luxor profiilin sisään ja profiili esimerkiksi yläkaapin pohjan takareunaan. Nauhan molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa nauhan katkaisemisen ja molempien LED-nauhojen hyödyntämisen erillisinä. Vastaavasti myös Luxor profiili on lyhennettävissä. Luxor 20 CCT vaatii toimiakseen SMART-sarjan valonohjauksen. Valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART CCT -himmentimellä (nro 640560) ja sitä ohjaavilla langattomilla seinäsäätimillä (nro 640561 ja 640562). Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin. LIMENTE Luxorin kanssa tulee käyttää siihen sopivaa 24 V virtalähdettä. Toimitussisältö: musta alumiiniprofiili 2 m, päätykappaleet x 4, kiinnikkeet x 6, led-nauha 2 m, jossa 1,5m virransyöttöjohto molemmissa päissä, 1,5 m syöttöjohdot 2 kpl