LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Led-NEON Dome 90W 4000K VA

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 90 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 84000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400000124

Sähkönumero

4139870

Toimittajan tuotenumero

630003

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

90 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

84000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1680 lm

Teho per metri:

64 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

13 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

210

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

5.5 W

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

7 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Led-NEON Dome, 630003, 5m, 90W, 24V, 4000K, IP67, 1700 lm/m, 94 lm/W,Ra>90, valkoinen/kirkas muovi

LIMENTE NEON DOMEn valo on tehokas, tasainen ja pehmeä. Valonauhan elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet kuten värintoisto ovat myös mahdollisimman hyvät. Kotelointiluokkansa ansiosta (IP67) se soveltuu asennettavaksi kosteiden tilojen lisäksi myös ulkotiloihin. NEON-DOME on NEON-LITEä ja NEON-TRIOa selvästi tehokkaampi ja soveltuu siksi myös työskentelyvalaistukseen. Profiili suuntaa valoa kolmeen eri suuntaan jakaen valon tasaisesti valaistavaan kohteeseen. Työskentelyvaloksi sopiva NEON sopii kaikkialle missä tarvitaan taivuteltavaa ja hyvin kosteutta kestävää valoa. Molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa NEON DOMEn hyödyntämisen tarvittaessa kahdessa osassa. Tällä tavoin sekä vältetään turhia hukkapaloja että mahdollistetaan nauhan asentaminen virtalähteeltä kahteen eri suuntaan. HUOM! Virtalähde on aina tilattava erikseen.

Toimitussisältö: NEON nauha, molemmissa päissä 1 m virransyöttöjohto, päätykappaleet, kiinnikkeet, kytkentärasia