LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Led-NEON Lite 50W 4000K VA

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 50 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 84000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400000117

Sähkönumero

4139869

Toimittajan tuotenumero

630002

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

50 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

84000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

280 lm

Teho per metri:

37 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

3 W

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

6 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Led-NEON Lite, 630002, 5m, 50W, 24V, 4000K, IP67, 250 lm/m, 25 lm/W,Ra>90, valkoinen/kirkas muovi

LIMENTE NEON LITEn valo on tasaista ja pehmeää, eikä näin ollen häikäise, vaikka olisi suunnattu kohti katsojaa. Tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet kuten värintoisto ovat myös mahdollisimman hyvät ja kotelointiluokkansa ansiosta (IP67) se soveltuu asennettavaksi kosteiden tilojen lisäksi myös ulkotiloihin. Nimensä mukaisesti LITE on erittäin pienikokoinen taivuteltava silikoniprofiili, joka suuntaa valon yhteen suuntaan. Tunnelma ja apuvaloksi tarkoitettu profiili sopii mm. valoraidaksi tai epäsuoraksi valoksi peilien taakse, kylpyhuoneiden seiniin ja kattoihin, räystäiden alle, kaiteisiin, portaisiin jne. Molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa NEON LITE:n hyödyntämisen tarvittaessa kahdessa osassa. Tällä tavoin sekä vältetään turhia hukkapaloja että mahdollistetaan nauhan asentaminen virtalähteeltä kahteen eri suuntaan. HUOM! Virtalähde on aina tilattava erikseen.

LIMENTE NEON LITE on jo lähtökohtaisesti suunniteltu tunnelma valoksi, joten välttämättä et tarvitse himmennystä. Säätämällä NEONia voit kuitenkin muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä.

NEON LITEn syöttöjohto ei sisällä pikaliitintä, joten himmentimen asennukseen tarvitsee riittävää osaamista. Asennuksen yhteydessä Smart himmentimestä tulee irrottaa siinä oleva jakotukki ja kytkeä tilalle LITEn syöttöjohto. Muista huomioida johtojen napaisuus, sillä väärin kytketty syöttöjohto rikkoo NEONin. Huomioithan myös, että LIMENTE säätimet on suunniteltu asennettavaksi ainoastaan kuiviin sisätiloihin (IP20). Energialuokka F koskee ainoastaan valonlähdettä.

Toimitussisältö: NEON nauha, molemmissa päissä 1 m virransyöttöjohto, päätykappaleet, kiinnikkeet, kytkentärasia