LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Led-NEON Trio 60W 4000K VA

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 60 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 84000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400002333

Sähkönumero

4139871

Toimittajan tuotenumero

630004

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

60 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

84000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

400 lm

Teho per metri:

37 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

16 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

3.7 W

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

8 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Led-NEON Trio, 630004, 5m, 60W, 24V, 4000K, IP67, 400 lm/m, 33 lm/W,Ra>90, valkoinen/kirkas muovi

LED-NEON silikoniprofiili vesitiiviisiin valaistusratkaisuihin

LIMENTE LED-NEON Trion valo on tasaista ja pehmeää, eikä näin ollen häikäise, vaikka olisi suunnattu kohti katsojaa. Tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet kuten värintoisto ovat myös mahdollisimman hyvät ja kotelointiluokkansa ansiosta (IP67) se soveltuu asennettavaksi kosteiden tilojen lisäksi myös ulkotiloihin. NEON-TRIO on NEON-LITEä hiukan isokokoisempi ja profiili suuntaa valoa kolmeen eri suuntaan. Tunnelma ja apuvaloksi tarkoitettu profiili sopii mm. valoraidaksi tai epäsuoraksi valoksi peilien taakse, kylpyhuoneiden seiniin ja kattoihin, räystäiden alle, kaiteisiin, portaisiin jne.

Molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa LED-NEON TRIO:n hyödyntämisen tarvittaessa kahdessa osassa. Tällä tavoin sekä vältetään turhia hukkapaloja että mahdollistetaan nauhan asentaminen virtalähteeltä kahteen eri suuntaan.

HUOM! Virtalähde on aina tilattava erikseen.

Asennus

LIMENTE LED-NEON TRIOn asennus on nopea ja helppo suorittaa. Valonauhan mukana tulevat kiinnikkeet asennetaan paikalleen ja NEON nauha painetaan kiinnikkeisiin. Lopuksi virransyöttöjohto kytketään kiinni valonauhaan sekä virtalähteeseen mukana tulevan jakotukin avulla. LED-NEON TRIO on lyhennettävissä 5 cm välein ja sen molemmissa päissä on virransyöttö, eli voit hyödyntää molemmat päät tarvittaessa erikseenkin. Huomioi, että virtalähde ei sisällä pistotulppaa, joten asennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Energialuokka F koskee ainoastaan valonlähdettä.

Toimitussisältö: NEON nauha, molemmissa päissä 1 m virransyöttöjohto, päätykappaleet, kiinnikkeet, kytkentärasia