LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Led-Ribbon30 LUX 40W 3000K VA

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430022821040

Sähkönumero

4139983

Toimittajan tuotenumero

629991

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1900 lm

Teho per metri:

13.33 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

192

Erillisten segmenttien pituudet:

41.67 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

4 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

59

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

117 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

3 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.34 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Led-Ribbon30 LUX, 629991, 3m, 40W, 24V, 3000K, IP44, 1700lm /m,130lm/W, valkoinen/kirkas muovi

LIMENTE RIBBON IP44 LUX kuuluu LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet kuten värintoisto ovat mahdollisimman hyvät. RIBBON IP44 LUX on tehokas, lyhennettävissä oleva led-nauha, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (192 led / metri). Led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 4 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset yksilölliset ratkaisut. Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi. Erityisesti LIMENTE-profiileihin asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista. Led-nauhan molemmissa päissä on vakiona kiinteä 5 cm + irrallinen 300 cm pitkä johto. Mikäli tämä ei riitä, voit tilata jatkojohdon (3 m), tuotenumero 681588. Jatkojohtoja voi liittää max. 1 kpl / valaisimen johto, jolloin johtojen maksimipituus on jopa 6 metriä. Molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa RIBBON:n hyödyntämisen tarvittaessa kahdessa osassa. Tällä tavoin sekä vältetään turhia hukkapaloja että mahdollistetaan nauhan asentaminen virtalähteeltä kahteen eri suuntaan. LIMENTE RIBBON IP44 LUX on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjoilla. Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan jakotukin kuin virtalähde. Himmentimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylity. LIMENTE RIBBON IP44 LUX -nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa. Virransyöttöjohto, joka usein piilotetaan esim. kaapin taakse, laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että urospää tulee lähelle virtalähdettä ja naaras lähelle RIBBON LUX -valonauhaa. Valonauhasta poistetaan teipin suojakalvo ja nauha painetaan asennuspaikkaan. Lopuksi virransyöttöjohto kytketään kiinni valonauhaan sekä virtalähteeseen pikaliittimillä. RIBBON LUX on aina kiinnitettävä lämpöä johtavaan materiaaliin, kuten valaisinlistaan. Varmista, että kiinnityspinta on ehdottoman puhdas ja kuiva ennen kuin kiinnität led-nauhan. Toimitussisältö: nauha,jossa molemmissa päissä virransyöttö, 2 x 3m virransyöttöjohto TOP-liittimin.