LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - Led-RibbonCCT40 58W 2700-6000K

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...6000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 58 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400003323

Sähkönumero

4129794

Toimittajan tuotenumero

630091

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...6000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

58 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1500 lm

Teho per metri:

14.5 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

196

Erillisten segmenttien pituudet:

66 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

4.39 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

59.74

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

3 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.34 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Led-Ribbon 40 CCT LUX, 630091, 4m, 196 l/m, 58W, 24V, 2700-6000K, IP44,800 lm/m, 105 lm/W, Ra>90

LIMENTE RIBBON 40 CCT LUX, 4mLed-nauha värilämpötilansäädölläTehokas lyhennettävissä oleva työskentely- ja tunnelmavalaisin, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (180 led / metri). Tämän ansiosta valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista. CCT-versiossa värilämpötilaa voidaan säätää välillä 2700 K - 6000 K. Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistukseen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa tai katoissa – ylipäätänsä kaikkialla missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi.Nauhan molemmissa päissä on oma syöttöjohto, mikä mahdollistaa RIBBONin hyödyntämisen myös kahdessa osassa. RIBBON voidaan asentaa erillisenä suoraan tasoon kiinni tai lisätarvikkeena saatavan LED-VALAISINLISTAN (682300, snro 1413804) sisään. Suosittelemme aina asennusta listan kanssa. RIBBON on himmennettävissä Limente Smart 500- sarjan himmentimellä (nro 640560) ja sitä ohjaavilla langattomilla seinäsäätimillä (nro 640561 ja 640562). Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin. Limente RIBBONin kanssa tulee käyttää siihen sopivaa 24 V virtalähdettä. Toimitussisältö: Värilämpötilasäädettävä nauha, jossa kiinteä 1,5m virransyöttöjohto liittimin molemmissa päissä, 2 x 1,5m irrallista virransyöttöjohtoa liittimin molemmissa päissä.