LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - LILA20-8 12W 3000K al

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2900...3100 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 102000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400001947

Sähkönumero

4129722

Toimittajan tuotenumero

682350

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2900...3100 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

102000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

500 lm

Teho per metri:

6 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

128

Kokonaispituus:

2000 m

Erillisten segmenttien pituudet:

60 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

1.28 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

42.5

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.34 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

LILA 20-8, uppoasennettava profiilivalaisin (3m ledinauha + 2m alumiiniprofiili), IP20, 24VDC, ottoteho 12W, valovirta 500 lm/m, värilämpötila 3000K, värintoisto CRI >80, elinikä 102000h (L70B50), väri alulook, upotusura 22,6mm

Monipuolinen, valoa suuntaava, lyhennettävissä oleva uppoprofiili. LILA-profiili upotetaan haluttuun pintaan. Profiili on hyvin pienikokoinen ja muista LIMENTE-profiileista poiketen käyttää 8 mm led-nauhaa. LILA on saatavissa kahdessa lyhennettävässä vakiopituudessa 2 m ja 4 m (2+2 m) sekä kahdessa värilämpötilassa (3000K ja 4000K). Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia, yhtenäinen profiili antaa tasaisen tyylikkäästi valoa koko alueelle epäsuorasti toisen pinnan kautta. Toimitus sisältää alumiiniprofiilin kiinnikkeineen sekä valonauhan. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä. LILA-profiili lyhennetään haluttuun pituuteen ja kiinnitetään mukana tulevien kiinnikkeiden avulla. Valonauha on lyhennettävissä noin 6 cm välein. Nauhan molemmissa päissä on virransyöttöjohto, joten LILA on käytettävissä täysimittaisena tai kahtena erillisenä valaisimena. LIMENTE LILA:n kanssa on käytettävä siihen sopivaa 24V virtalähdettä. Himmennettävissä LIMENTE SMART -sarjan tuotteilla. Toimitussisältö: alumiiniprofiili 2 m, päätykappaleet x 8, led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä, 2m syöttöjohdot 2 kpl