LIMENTE - Valoprofiili/-nauha - PROLITE 3m 4000 K, IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3900...4100 K
Järjestelmän enimmäisteho - 12 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430022825185
Sähkönumero
4143199
Toimittajan tuotenumero
682427
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3900...4100 K
Järjestelmän enimmäisteho:
12 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
132 lm/W
Valovirta per metri:
500 lm
Teho per metri:
4.8 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
128
Kokonaispituus:
3000 m
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
1.4 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
43
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
LIMENTE PRO-NAUHAT kuuluvat LIMENTE PRO -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet kuten värintoisto ovat mahdollisimman hyvät. PROLITE LED-nauhat sopivat hyvin komero- ja tunnelmavalaistukseen. Erityisesti LIMENTE PROFIILIIN asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista. LIMENTE PRO-sarjan LED-nauhojen vakiopituus on 5 m ja nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 6 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset yksilölliset ratkaisut. Malleissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja ja sen valoteho ja hyötysuhde ovat erinomaisia, värintoisto todella korkeaa tasoa (valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina) ja värilämpötila on valittavissa joko 3000 K tai 4000 K. Nauhan molemmissa päissä on vakiona 3 cm + 200 cm pitkä johto. Mikäli tämä ei riitä, voit tilata jatkojohdon (3 m), tuotenumero 681588. Jatkojohtoja voi liittää max. 1 kpl / valaisimen johto, jolloin johtojen maksimipituus on jopa viisi metriä. Molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa LED-nauhan hyödyntämisen kahdessa osassa. Tällä tavoin sekä vältetään turhia hukkapaloja että mahdollistetaan nauhan asentaminen virtalähteeltä kahteen eri suuntaan. Tämän lisäksi LED-nauhaa on mahdollista jatkaa myös erillisillä LED-nauhanjatkoliittimillä (tilattava erikseen), jolloin yksi 5m LED-nauha voidaan käyttää niin monessa osassa kuin halutaan. PRO-sarjan LED-nauhan kanssa on käytettävä siihen sopivaa 24 V virtalähdettä. Sopivat vaihtoehdot ovat mainittuina tuotteiden yhteydessä. Jos valmiin setin mitoitus ei ole kohteeseen sopiva voit tilata profiilin, led-nauhan ja virtalähteen myös erikseen. HUOM! Virtalähde on aina tilattava erikseen. Himmennys ja valaistuksen ohjaus Valaisin on himmennettävissä LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE -sarjoilla (24 V himmennin nro 640540 ja sitä ohjaavat langattomat seinäsäätimet nro 640541, 640542, 640543, 640544, 640546 ja 640547). Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää vastaavan liittimet kuin virtalähde. Himmentimeen voidaan liittää 6 kpl LIMENTE-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylity. Valaisin on himmennettävissä myös Dali-virtalähteellä (LEDDALI100). Kyseistä virtalähdettä ohjataan joko 240 V Dali-säätimellä tai painonappikytkimellä, hyödyntäen "Push Dim" toimintoa. LIMENTE IP20 PRO-nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa. Virransyöttöjohto, joka usein piilotetaan esim. kaapin taakse, laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että urospää tulee lähelle virtalähdettä ja naaras lähelle LED-valonauhaa. Valonauhasta poistetaan teipin suojakalvo ja nauha painetaan asennuspaikkaan. Lopuksi virransyöttöjohto kytketään kiinni valonauhaan sekä virtalähteeseen pikaliittimillä. PRO-sarjan LED-nauhat ovat lyhennettävissä n. 6 cm välein ja sen molemmissa päissä on virransyöttö, eli voit hyödyntää molemmat päät tarvittaessa erikseenkin. PRO-sarjan LED-nauhat tulee aina kiinnittää lämpöä johtavaan materiaaliin, kuten esimerkiksi lisätarvikkeena saatavaan LED-valaisinlistaan. Tällä tavoin varmistetaan led-nauhalle luvatun eliniän toteutuminen. Lista myös mahdollistaa asennuksen esimerkiksi kuivauskaapin alle ja sen mattapintainen suojus (diffuusori) tekee valosta tasaisempaa. Kaikissa tapauksissa varmista, että kiinnityspinta on ehdottoman puhdas ja kuiva ennen kuin kiinnität led-nauhan. Toimitussisältö: auha,jossa molemmissa päissä virransyöttö, 2 x 3m virransyöttöjohto TOP-liittimin


