LINDSTRÖM - Ruuvitalttasarja - 803-7ESD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 0
Ruuvitalttojen määrä PZ - 0
Ruuvitalttojen määrä ura - 0
Ruuvitalttojen määrä Torx - 7
Työkalujen kokonaismäärä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8412243589303
Sähkönumero
6422753
Toimittajan tuotenumero
803-7ESD
Tukkuerä
1
Ruuvitalttojen määrä PH:
0
Ruuvitalttojen määrä PZ:
0
Ruuvitalttojen määrä ura:
0
Ruuvitalttojen määrä Torx:
7
Työkalujen kokonaismäärä:
7
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kiertyvä pää:
kyllä
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
Hienomekaniikka ruuvarisrj 7osainen koot 6,7,8,9,10,15,20


